ビーエム機器
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1パック(5000個)
1パック(5000個)
1セット(4パック×500個)
1セット(4パック×5000個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5000個)
注文コード
55303056
品番
EC-600-1
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
キャップインサート
お求めやすい少量包装(500個)もあります。
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番
65-3829-40