曜日別特売
EC-600-A サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ ビーエム機器 55303065

サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×500個)
内容量1セット(4パック×500個)注文コード55303065品番EC-600-A
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

キャップインサート
お求めやすい少量包装(500個)。

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする