曜日別特売
FT-3012SG 15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO 55303257

15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(2本)注文コード55303257品番FT-3012SG
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml
肉薄のため熱伝導性に優れています。
縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。
未滅菌
先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化しにくい形状でまた、固化した沈殿物などの再浮遊にも適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mLアズワン品番65-3831-85
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする