ゼノア
肩掛け刈払機 農業向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55303405
品番
BC222ST-L-EZ(ループハンドル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様
パイプ:標準
質量(kg)
3.7
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
全長(cm)
184.4
全高(cm)
23.5
ハンドル形状
ループハンドル
パイプ長(mm)
1750
全幅(cm)
23.5
パイプ直径(Φmm)
24
注意
軽量で強度の高いジュラルミンタイプはパイプが赤色になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55303405
BC222ST-L-EZ(ループハンドル)
84727109
970724805
肩掛け刈払機 農業向け
ゼノア
1台
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)