画像準備中

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード55303589 品番SNG-EP3810
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スタンダード(キャップレス):0.2ml
キャップはPCR-8Cシリーズを御使用下さい。
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌
パワーツール用:1.5mLチューブ用ホモジナイザー。SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化しにくい形状でまた、固化した沈殿物などの再浮遊にも適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL アズワン品番65-3846-56
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする