スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml
バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能
ナンバリング(キャップ:A〜L、チューブ:1〜12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌
※キャップとチューブのセットです。
パワーツール用:1.5mLチューブ用ホモジナイザー。SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。