飛散防止ネットPro

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55303649 品番-
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。

用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ 材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(kg)2.5 幅(cm)200 高さ(cm)200 網目(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55303649
2022-08-31
用途:
草刈作業の際、飛散防止として!
竹惺造園 様 (建設業・工事業)

持ち運びに便利で、小さく畳めるのがすごく使いやすいです。
大きさも範囲が広く、よくガードできると思います。
飛散防止の事故を防ぐのに最適なものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55303649
2022-05-06
用途:
公園、道路等の草刈作業時における飛び石等の飛散防護に使用。
有限会社のっぽろ実業 様 (建設業・工事業)

組み立てが簡易で軽量のため持ち運びが簡単、また車輌による移動時にはコンパクトに畳めるので場所を取らずに済むところが便利。

3人が参考にしています
対象商品:
55303649
2021-10-11
用途:
草刈り作業
松南緑化産業株式会社 様 (建設業・工事業)

草刈りでの作業で作業員も飛石防止が出来て安全確保が十分にできていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする