シート付エプロンPro

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55303658 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。

用途作業中の汚れや飛散物から作業者をガード 材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)270 幅(cm)75 高さ(cm)118 網目(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする