画像準備中

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード55303659 品番SN-EP3810X
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

48well シンプレート(番号入り):0.2ml
プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能
プレートには数字の印字済
未滅菌
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
パワーツール用:1.5mLチューブ用ホモジナイザー。SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mL アズワン品番65-3846-54
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする