画像準備中

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4本) 注文コード55303668 品番PA-EP3810X
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連
チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止
プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
ドームトップ
未滅菌
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mL アズワン品番65-3838-14
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする