ISO
ISOの 撹拌・粉砕・混合関連
ISOの ホモジナイザー
ISOの ホモジナイザー/破砕機
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4本)
注文コード
55303720
品番
PA-EPSL15
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL
アズワン品番
65-3838-15
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂