画像準備中

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード55303738 品番LH-EPSL15
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。
材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造〜袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。
主なヒートシーラー、シーリングマットに対応
HTS用バーコードサーフェイス
縦(A〜H)、横(1〜12)に印字あり
未滅菌
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL アズワン品番65-3834-44
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする