サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)
耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本
ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適
万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止
未滅菌
ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
パワーツール用:1.5mLチューブ用ホモジナイザー。SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。