画像準備中

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4本) 注文コード55303835 品番PA-WA415
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)
耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本
ラック内の温度を-15〜-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適
万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止
未滅菌
ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15〜-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3839-15
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする