PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)
ANSI/SLASスタンダード
4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能
0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用
未滅菌
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的。