画像準備中

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード55303896 品番LHG-WA515
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)
4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能
0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用
未滅菌
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的。先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化しにくい形状でまた、固化した沈殿物などの再浮遊にも適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3834-51
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする