MB-P08-D PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル MB-P08-Dシリーズ GUNSTER 55304106

PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル MB-P08-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×960本)注文コード55304106品番MB-P08-D
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

先端に2μlの目盛のある-10μlスタンダードタイプ
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする