MB-Q100C リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ナチュラル MB-Q100Cシリーズ GUNSTER 55304167

リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ナチュラル MB-Q100Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(960本)
内容量1個(960本)注文コード55304167品番MB-Q100C
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ボトムディテクションリアルタイムPCRマシーンに適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする