曜日別特売
INS-003 タブレットホルダー ビューティーネイラー 55304175

INS-003 タブレットホルダー ビューティーネイラー 55304175
INS-003 タブレットホルダー ビューティーネイラー 55304175

タブレットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55304175品番INS-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。
でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか?
タブレットホルダーがあれば、超簡単!
施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。
ひとりでネイル施術を簡単配信
タテ・ヨコどちらもOK 360°回転

質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66RoHS指令(10物質対応)対応特性回転機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55304175
2023-02-06
用途: 両手がふさがっているときのスマホの対応
富士積算サービス業

フレキシブルコードが長い方にしたのでスマホがかなり揺れるので操作しにくい。フレキシブルコードがしっかりしすぎて自由度が少ないので曲げるのにかなり苦労する。女性だと余計に大変になります。もう少し柔らかくとなると揺れが大きくなるので、なかなかむつかしいところです。フレキシブルの構造自体を変えるしかなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする