GUNSTER
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ナチュラル MB-Q100Cシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×960本)
1個(960本)
1セット(4個×960本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×960本)
注文コード
55304176
品番
MB-Q100C
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ボトムディテクションリアルタイムPCRマシーンに適しています。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
アズワン品番
65-3835-24