曜日別特売
FT-2N フレンチティップス ビューティーネイラー 55304236

FT-2N フレンチティップス ビューティーネイラー 55304236
FT-2N フレンチティップス ビューティーネイラー 55304236

フレンチティップス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(100枚)注文コード55304236品番FT-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。・短い爪を大胆に演出!
プロの仕上がり、本格フレンチネイル。
爪先にグルーで貼るだけで手軽に本格フレンチネイルが楽しめます。
爪先に貼るタイプなので爪を伸ばせない方にも。
1.ソフトで耐久性が抜群!
2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!

ホワイトセット内容ネイルティップス100枚(10サイズ各10枚)寸法(幅W×長さL)(mm)【#1】18×15、【#2】18×14.5、【#3】17×14.5、【#4】16×14、【#5】15×14、【#6】14.5×13.5、【#7】13×13、【#8】12.5×13、【#9】11.5×13、【#10】11×12寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18
注意
※幅/長さ:一番長いor幅のあると思われる部分をメジャーでチップの外側からカーブに沿って測ったサイズです。
※多少の誤差はご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする