GUNSTER
qPCRプレート 96Well用シール(ABIタイプ・圧着タイプ) MB-QSMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55304246
品番
MB-QSM
参考基準価格(税別)
¥113,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):141.4x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3835-42