足踏式消毒液スタンド

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55304288 品番TTM-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!

用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー 付属品ガタツキ防止用シート 材質アルミ、ステンレス、スチール、樹脂、ゴム 質量(g)3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×340×971 適合サイズ【ボトル】丸ボトルタイプ:Φ100mm以下、角ボトルタイプ:100mm角以下、ポンプヘッド:Φ40mm以下、ボトル高さ:100mm以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57899845
2024-06-06
用途:
社内感染対策
信越建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

組立なし。到着後すぐ設置できる。しっかりとしている。

対象商品:
57899845
2022-05-18
用途:
消毒液の吹きかけ
卸売・小売業

お友達のお店の開店祝いにプレゼントしましたが、とても喜んでました。
ご時世柄、必須アイテムですから!

対象商品:
57899854
2021-12-16
用途:
消毒液置き
サービス業

足踏式なので衛生的、お客様にも安心してお使いいただいております。
どんな消毒液ボトルのサイズにも対応でき、本体は組み立ててあるのでそのまま使えて大変便利でした。
置いてある玄関周りがワンランク上の良い感じになりました。

対象商品:
57899845
2021-10-22
用途:
出入り口の手指消毒
イズミヤ・阪急オアシス株式会社 様

組立不要なので、すぐに設置できる。安定感もある。欲を言えば足で踏んでください表示があれば、なおよし

対象商品:
57899845
2021-06-10
用途:
店舗用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく普通に使えます。見栄えを考えると、価格は若干高めの設定かもしれません。

対象商品:
55304288
2020-09-17
用途:
工場の休憩室入口
製造業

足踏み式なので、必要以上に消毒薬容器に触れることなく使えるのでとてもよい良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする