加圧式ボールペン ウエットニー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55304769 品番 P-BA100-BL
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

濡れた紙にも書け、上向き筆記も可能な加圧機構搭載。丈夫で壊れにくいメタルボディ

用途アウトドア、屋外作業、配達、DIY、調理場に 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯K-07 アズワン品番65-0353-38 色(軸)ブルー 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
帳票への記入
製造業

作業中に濡らしてしまった用紙にも記入でき、握りやすい太さで書きやすく大変助かっております。

2023-09-01
用途:
エクステリア、リフォーム業
西原住設 様 (建設業・工事業)

他のボールペンより金属、パネルにも書きやすいので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55304753
2021-02-13
用途:
作業時全般
電気・ガス・熱供給・水道業

フック穴付きボールペンを探していました。
作業服のポケットにボールペンを差していると、いつの間にか無くなっているという経験が何度もあります。百均で買ったストラップを付けて解消しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする