曜日別特売
PCR-12S PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ ビーエム機器 55304779

PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個×960本)注文コード55304779品番PCR-12S
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

スタンダード(ロックフラットトップ):0.1ml
チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。
ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
ロープロファイルのため反応効率が高い
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする