S1A3A1A104A ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業 55304787 S1A3A1A104A ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業 55304787

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1000m) 注文コード 55304787 品番 S1A3A1A104A
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

用途漁業 釣糸 園芸 クリアー 直径(Φmm)0.286 長さ(m)1000 伸度(%)21〜26 強度(kg)直線:6.0、結節:4.8 号数3
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする