曜日別特売
PCR-384-IN PCRプレート 384well フルスカート 0.03ml ナチュラル PCR-384-INシリーズ ビーエム機器 55304797

PCRプレート 384well フルスカート 0.03ml ナチュラル PCR-384-INシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×50枚)注文コード55304797品番PCR-384-IN
参考基準価格(税別)¥137,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-384-M●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする