※該当色をご参照ください

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1000m) 注文コード 55304839 品番 S2A2A1AA33510A
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

用途漁業 釣糸 園芸 クリアー 直径(Φmm)0.309 長さ(m)1000 伸度(%)21〜26 強度(kg)直線:7.0、結節:5.6 号数3.5
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする