※該当色をご参照ください
山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻(1000m)
注文コード
55304848
品番
S2A2A1AA33510B
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
漁業 釣糸 園芸
色
ブルー
直径(Φmm)
0.309
長さ(m)
1000
伸度(%)
21〜26
強度(kg)
直線:7.0、結節:5.6
号数
3.5
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。