曜日別特売
QPCR-8C リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ ビーエム機器 55304937

リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個×1000本)注文コード55304937品番QPCR-8C
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用
0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用
ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能
ラックにはアルファベット刻印済み
未滅菌
別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-17
注意
●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする