T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ
特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。
ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
低吸着タイプ
目盛付
ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に適しています。