0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 青 R-2020-2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード55304989 品番R-2020-2
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

ClikLokチューブ フラットトップ
20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
目視でも確認できる明瞭なチューブ
耐熱性
高速遠心可能な頑丈さ
しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
ラック内の温度を-15〜-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15〜-20℃ アズワン品番65-3840-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする