曜日別特売
R-2SBS-G PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Gシリーズ ビーエム機器 55305016

PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5パック×2個)注文コード55305016品番R-2SBS-G
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

T330-72 マイクロチューブ 2ml
T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。
大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。
フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
使用中のキャップの開口をしっかり防止
目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする