0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55305050 品番R-3033-P
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

T330-72 マイクロチューブ 2ml
T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。
大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。
フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
使用中のキャップの開口をしっかり防止
目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3840-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする