飛沫感染対策パネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55305408 品番 DP-9050TSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

金属製T字脚で簡単設置。安定した脚がついているため、転倒などを気にせず業務を行える。50mmピッチで隙間の高さ調整可能。

パネルサイズ(mm)W900×H500-650 用途オフィスや受付窓口での飛沫感染防止対策として 材質パネル:透明塩ビ(耐アルコール)、脚:スチール RoHS指令(10物質対応)対応 脚(mm)300(前後150) パネル厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする