ビーエム機器
PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個×960本)
注文コード
55306048
品番
T-3197-1
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
NEST シリンジフィルター PVDF
パイロジェンフリー
細胞毒性フリー
電子滅菌済
個別包装
シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に適しています。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3849-49