カラリム ピッケ パス入れ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55306065 品番CRPP-04W-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

個人情報が見えない、スナップボタン付2つ折りタイプ。ランドセルやリュックにつけたまま使用しやすい70cmまで伸びるコードリール付。防犯ホイッスル付。

用途通学 仕様セル窓(2)、コードリール(70cm)、反射材、ホイッスル、ナスカン、スナップボタン 材質ナイロン(PVC加工)、ナイロン 寸法(mm)70×110×7 ライトブルー 枚数2枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55306047
2024-06-24
用途:
通勤用として
卸売・小売業

定期や身分証明用に購入しました。プライバシーが守られるのので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする