スタイルチョイス ワークポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード55306135 品番STPO-03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小物をすぐに取り出せる便利なポケット。テープやグローブをホールドできるストラップ付。

用途室内・屋外作業 仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、差込ポケット外(5)、ペンホルダー外(2)、Dリング(3)、ショルダーストラップ(1)、テープホルダー(1) 寸法(mm)150×140×50 ブラック 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする