パイロット
パイロットの バッグ・キャップ
パイロットの バッグ
パイロットの ショルダーバッグ
スタイルチョイス ワークポケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55306153
品番
STPO-03-GY
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小物をすぐに取り出せる便利なポケット。テープやグローブをホールドできるストラップ付。
用途
室内・屋外作業
仕様
CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、差込ポケット外(5)、ペンホルダー外(2)、Dリング(3)、ショルダーストラップ(1)、テープホルダー(1)
寸法(mm)
150×140×50
色
グレー
質量(g)
100