Simport
PCRシングルチューブ ドームトップ 0.5ml ナチュラル T325-3Nシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
55306215
品番
T325-3N
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長28.8mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3849-87