パイロット
パイロットの PCアクセサリー
パイロットの PCバッグ/キャリングバッグ
パイロットの PCインナーケース
スタイルチョイス インナーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55306223
品番
STBI-03L-GY
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
インナーバッグとしても、アウターバッグとしても使えるリバーシブルタイプ。13cm程度のPC等が収納出来ます。
用途
インナーバッグ、アウターバッグ
仕様
CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 引き手金属、リバーシブルチャック式、チャック付ポケット(1)、差し込みポケット(7)、ペンホルダー(2)、メッシュポケット(2)、スナップボタン、ハンドル、Dリング(2)
寸法(mm)
270×360×40
色
グレー
質量(g)
240