パイロット
パイロットの PCアクセサリー
パイロットの PCバッグ/キャリングバッグ
パイロットの PCインナーケース
スタイルチョイス インナーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55306239
品番
STBI-03T-B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
リュックなどの縦型バッグに対応。インナーバッグとしても、アウターバッグとしても使えるリバーシブルタイプ。13cm程度のPC等が収納出来ます。
用途
インナーバッグ、アウターバッグ
仕様
CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 引き手金属、リバーシブルチャック式、チャック付ポケット外(1)、差し込みポケット(8)、ペンホルダー(2)、チャック付メッシュポケット(1)、 スナップボタン、ハンドル
寸法(mm)
250×355×40
色
ブラック
質量(g)
220