パイロット
パイロットの バッグ・キャップ
パイロットの バッグ
パイロットの その他バッグ
スタイルチョイス サポートバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55306266
品番
STBW-03-B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マチ付きのサポートバッグ。更にエキスパンションでマチが広がるので収納力がアップします。
用途
サポートバッグ
仕様
CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 引き手金属、チャック式、エキスパンション付、差込ポケット外(2)、差込ポケット内(2)、Dリング(2)
寸法(mm)
300×420×40
色
ブラック
質量(g)
250