STBW-03-NV スタイルチョイス サポートバッグ パイロット 55306275 STBW-03-NV スタイルチョイス サポートバッグ パイロット 55306275

スタイルチョイス サポートバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55306275 品番 STBW-03-NV
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マチ付きのサポートバッグ。更にエキスパンションでマチが広がるので収納力がアップします。

用途サポートバッグ 仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 引き手金属、チャック式、エキスパンション付、差込ポケット外(2)、差込ポケット内(2)、Dリング(2) 寸法(mm)300×420×40 ネイビー 質量(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする