パイロット
パイロットの PCアクセサリー
パイロットの PCバッグ/キャリングバッグ
パイロットの バッグ用アクセサリー
スタイルチョイス ショルダーストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55306336
品番
STST-02M-B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
インナーバッグLとマルチポーチ等に取り付け可能なストラップです。
用途
ショルダーストラップ
仕様
ポリエステル、金属フック、アジャスト付
寸法(mm)
750〜1500×30
色
ブラック
質量(g)
90