パイロット
パイロットの PCアクセサリー
パイロットの PCバッグ/キャリングバッグ
パイロットの バッグ用アクセサリー
スタイルチョイス ショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55306345
品番
STST-02L-B
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
インナーバッグLとサポートバッグW等に取り付け可能なストラップです。
用途
ショルダーストラップ
仕様
ポリエステル、金属フック、アジャスト付
寸法(mm)
800〜1500×50
色
ブラック
質量(g)
140