63201 ペーパーファスナー デビカ 55306397 63201 ペーパーファスナー デビカ 55306397 63201 ペーパーファスナー デビカ 55306397 63201 ペーパーファスナー デビカ 55306397

ペーパーファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×6セット) 注文コード55306397 品番63201
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

2穴書類を簡単ファイリング。綴じ穴があいているので、クリップしたままファイルできます。コピー用紙25枚まで綴じられます。見出しスペースに文字が書けます。30本入り、5色各6本。チャック付袋入。グリーン購入法適合商品。

用途オフィスの書類の整理、整頓に。2穴の書類を簡単にとじたい時に便利! 仕様5色 材質再生PP 質量(g)30(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×5×113 綴じ枚数25枚(普通コピー用紙) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする