デビカ
デビカの ファイリング
デビカの 製本道具
デビカの ペーパーファスナー
ペーパーファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本×5セット)
注文コード
55306415
品番
63202
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
2穴書類を簡単ファイリング。綴じ穴があいているので、クリップしたままファイルできます。コピー用紙50枚まで綴じられます。見出しスペースに文字が書けます。25本入り、5色各5本。チャック付袋入。
用途
オフィスの書類の整理、整頓に。2穴の書類を簡単にとじたい時に便利!
仕様
5色/厚とじ
材質
PP
質量(g)
28(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×8×113
綴じ枚数
50枚(普通コピー用紙)
グリーン購入法
適合