デビカ
デビカの 書庫・金庫・ロッカー
デビカの キーボックス・名札掛け
デビカの キーホルダー名札
名札キーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
55306424
品番
133409
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
8本(8色各1本)入り。カギのつけ外しがカンタンなGリング。カード紙付き。
用途
キーを番号と色でわかりやすく分類できる
仕様
8色
材質
本体:PE、リング:鋼線(ニッケルメッキ)、窓板:PET、カード紙:紙
寸法(mm)
17×3×67(リング含まない)
色
白・黄・オレンジ・紫・緑・青・赤・ライトブルー
質量(g)
22(包装資材含む)
寸法(縦×横)(mm)
67×17