曜日別特売
T330-7LST マイクロチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-7LSTシリーズ Simport 55306599

マイクロチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-7LSTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード55306599品番T330-7LST
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で適した収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。

仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする